PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209240
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356773478
Sonepar Artikelnummer
121362654
Hersteller Artikelnummer
3209240
Hersteller Typ
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM
Hersteller Artikel Nr.:
3209240
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.005 kg
Sicherungsstecker, Passend für Klemmen ab einer von Breite 5,2 mm mit TG-Zone, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: schwarz


