PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214042
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356568296
Sonepar Artikelnummer
121363124
Hersteller Artikelnummer
3214042
Hersteller Typ
FP (5X20) 24
Hersteller Artikel Nr.:
3214042
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.005 kg


