Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3246980

  • Breite/Rastermaß - 6.1 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356706261

Sonepar Artikelnummer

121364092

Hersteller Artikelnummer

3246980

Hersteller Typ

FP IO (5X20)

Hersteller Artikel Nr.:

3246980

Breite/Rastermaß:

6.1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungsstecker, Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht spannungsfrei., Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: dunkelgrau