PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker, L: 45,4mm, B: 9,9mm, Farbe: schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0920229
Montageart - sonstige
Breite/Rastermaß - 9.9 mm
Farbe - schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918010164
Sonepar Artikelnummer
120273599
Hersteller Artikelnummer
0920229
Hersteller Typ
ST-SI
Hersteller Artikel Nr.:
0920229
Montageart:
sonstige
Breite/Rastermaß:
9.9 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg


