PHOENIX CONTACT - Signalleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029564
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85308000
Gewicht - 1.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626530376
Sonepar Artikelnummer
121321919
Hersteller Artikelnummer
1029564
Hersteller Typ
CSD-SL 200S WH
Hersteller Artikel Nr.:
1029564
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
1.680 kg
Signalleuchte, 24 V DC, IALA weiß Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle, sichere Diagnose


