PHOENIX CONTACT - Signalleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2404768
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85308000
Gewicht - 1.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626447247
Sonepar Artikelnummer
121357001
Hersteller Artikelnummer
2404768
Hersteller Typ
CSD-SL 200S GN
Hersteller Artikel Nr.:
2404768
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
1.680 kg
Signalleuchte, 24 V DC, IALA grün Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle, sichere Diagnose


