PHOENIX CONTACT - Signalleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701781
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85308000
Gewicht - 1.727 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356863834
Sonepar Artikelnummer
121357283
Hersteller Artikelnummer
2701781
Hersteller Typ
CSD-SL 200 WH
Hersteller Artikel Nr.:
2701781
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
1.727 kg
Signalleuchte, 24 V DC, IALA weiß Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle


