PHOENIX CONTACT - Signalleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701782
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85308000
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356863810
Sonepar Artikelnummer
121357284
Hersteller Artikelnummer
2701782
Hersteller Typ
CSD-SL 200 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2701782
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
1.400 kg
Signalleuchte, 24 V DC, IALA grün Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle


