PHOENIX CONTACT - Signalleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701785
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85308000
Gewicht - 4.379 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356863797
Sonepar Artikelnummer
121357287
Hersteller Artikelnummer
2701785
Hersteller Typ
CSD-SL 300 WH
Hersteller Artikel Nr.:
2701785
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
4.379 kg
Signalleuchte, 24 V DC, IALA weiß Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 8 °/30 °, Durchmesser: 272 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle


