PHOENIX CONTACT - Signalleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701788
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85308000
Gewicht - 4.411 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356863438
Sonepar Artikelnummer
121357290
Hersteller Artikelnummer
2701788
Hersteller Typ
CSD-SL 300 RD
Hersteller Artikel Nr.:
2701788
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
4.411 kg
Signalleuchte, 24 V DC, IALA rot Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 8 °/30 °, Durchmesser: 272 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle


