PHOENIX CONTACT - SMD-Federleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1154033
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 32
Rastermaß der Kontakte - 0.8 mm
Bemessungsstrom In - 1.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151154677
Sonepar Artikelnummer
121325254
Hersteller Artikelnummer
1154033
Hersteller Typ
FP 0,8/ 32-FV-SH 10,85
Hersteller Artikel Nr.:
1154033
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
32
Rastermaß der Kontakte:
0.8 mm
Bemessungsstrom In:
1.7 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
0.8 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.005 kg


