PHOENIX CONTACT - SMD-Federleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1337014
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Bemessungsstrom In - 2.2 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
560 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151638429
Sonepar Artikelnummer
121328385
Hersteller Artikelnummer
1337014
Hersteller Typ
FR 1,27/ 32-FH
Hersteller Artikel Nr.:
1337014
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
2.2 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
1.27 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.022 kg


