Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - SMS-Relais

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - SMS-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1038567

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626592046

Sonepar Artikelnummer

120904681

Hersteller Artikelnummer

1038567

Hersteller Typ

TC MOBILE I/O X200-4G

Hersteller Artikel Nr.:

1038567

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Nein

Versorgungsspannung DC:

10 .. 60 V

Managed:

Nein

Bauform:

Einzelgerät

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.179 kg

SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 10 V ... 60 V DC