PHOENIX CONTACT - SMS-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1038568
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ethernet - Nein
Fast Ethernet - Nein
Gigabit Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626592411
Sonepar Artikelnummer
120904682
Hersteller Artikelnummer
1038568
Hersteller Typ
TC MOBILE I/O X200-4G AC
Hersteller Artikel Nr.:
1038568
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
93 .. 250 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
93 .. 250 V
Managed:
Nein
Bauform:
Einzelgerät
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.178 kg


