Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sockelmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1065476

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Tiefe - 78 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626727929

Sonepar Artikelnummer

121322777

Hersteller Artikelnummer

1065476

Hersteller Typ

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX

Hersteller Artikel Nr.:

1065476

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

16

Bemessungsstrom:

15 A

Tiefe:

78 mm

Breite:

199 mm

Höhe:

142.3 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.635 kg

16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit 37-poligem D-SUB-Steckverbinder für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik.