PHOENIX CONTACT - Sockelmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906595
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626184609
Sonepar Artikelnummer
121359184
Hersteller Artikelnummer
2906595
Hersteller Typ
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
Hersteller Artikel Nr.:
2906595
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsstrom:
4 A
Tiefe:
72.2 mm
Breite:
123.1 mm
Höhe:
102.7 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.442 kg


