PHOENIX CONTACT - Sockelmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908788
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 16
Bemessungsstrom - 3 A
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626477992
Sonepar Artikelnummer
121359624
Hersteller Artikelnummer
2908788
Hersteller Typ
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
Hersteller Artikel Nr.:
2908788
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
3 A
Tiefe:
78 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.731 kg


