Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Software

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2701455

  • Diagnosefunktion integriert - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

  • Geeignet für Zielsystem SPS - Nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356771153

Sonepar Artikelnummer

121357238

Hersteller Artikelnummer

2701455

Hersteller Typ

VL PORTICO SERVER 4 CLIENT

Hersteller Artikel Nr.:

2701455

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Zielsystem SPS:

Nein

Geeignet für Zielsystem PC:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Mit Datenerfassungsfunktion:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Mehrsprachig:

Ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

Nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.140 kg

Remote-Netzwerkportal-Software. Erlaubt die Fernsteuerung/-ansicht von bis zu vier gleichzeitig verbundenen Remote-Client-PCs.