Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Software-Add-on

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Software-Add-on

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2400041

  • Diagnosefunktion integriert - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

  • Geeignet für Zielsystem SPS - Nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626020082

Sonepar Artikelnummer

121356845

Hersteller Artikelnummer

2400041

Hersteller Typ

PC WORX TARGET FOR SIMULINK

Hersteller Artikel Nr.:

2400041

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Zielsystem SPS:

Nein

Geeignet für Zielsystem PC:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Mit Datenerfassungsfunktion:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Mehrsprachig:

Ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

Nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.026 kg

Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern