PHOENIX CONTACT - Softwarepaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1141593
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151100247
Sonepar Artikelnummer
121324997
Hersteller Artikelnummer
1141593
Hersteller Typ
WIN10 IOT 2019 LTSC USB HIGH
Hersteller Artikel Nr.:
1141593
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.020 kg
Das WIN10 IOT 2019 LTSC USB HIGH-Kit führt auf einem Phoenix Contact Industrie-PC (IPC) ein Upgrade der Betriebssysteme Windows 7, Windows 10 IOT LTSB 2015 oder Windows 10 IOT LTSB 2016 auf das Betriebssystem Windows 10 IOT LTSC 2019 durch. Das Upgrade erfolgt nur auf IPCs, die durch Phoenix Contact hergestellt und mit einem der zuvor genannten Windows-Betriebssysteme konfiguriert und verkauft wurden. Folgende IPC-Plattformen werden durch die WIN10 IOT 2019 LTSC USB HIGH-Lizenz unterstützt: DL PPC.. 7000, VL2 BPC/PPC 9000 und BL RM… mit einem i7-4770S 3,1 GHz-Prozessor (Konfigurationscode I41).