PHOENIX CONTACT - Solarmodul
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1587086
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 10.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923143043
Sonepar Artikelnummer
121431443
Hersteller Artikelnummer
1587086
Hersteller Typ
POS PV PANEL 190
Hersteller Artikel Nr.:
1587086
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
10.500 kg
Solarmodul, PV Panel für Pico Off-Grid System mit eingebauten Sunclix-Steckern, Nennleistung: 190 W, Zelltechnologie: monokristallin-PERC mit > 22 % Wirkungsgrad, Zellenanzahl: 72, Modulrahmen: eloxierter Hohlkammer-Profilrahmen, Breite: 680 mm, Höhe:


