PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903228
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Ausgangsspannung - 12 .. 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918079000
Sonepar Artikelnummer
120273646
Hersteller Artikelnummer
2903228
Hersteller Typ
ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
Hersteller Artikel Nr.:
2903228
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Ausgangsspannung:
12 .. 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.054 kg


