PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905051
Eingangsspannung - 88 .. 132 V
Ausgangsspannung - 12 .. 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918079192
Sonepar Artikelnummer
120462157
Hersteller Artikelnummer
2905051
Hersteller Typ
ST-OV2-110DC/ 60DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2905051
Eingangsspannung:
88 .. 132 V
Ausgangsspannung:
12 .. 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.025 kg


