PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905190
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Ausgangsspannung - 10 .. 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918079338
Sonepar Artikelnummer
120462516
Hersteller Artikelnummer
2905190
Hersteller Typ
ST-OV3- 24DC/ 24DC/2
Hersteller Artikel Nr.:
2905190
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Ausgangsspannung:
10 .. 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg


