PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905215
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356927307
Sonepar Artikelnummer
120464800
Hersteller Artikelnummer
2905215
Hersteller Typ
PLC-HPT-24DC/230AC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2905215
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.063 kg


