Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903231

  • Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V

  • Ausgangsspannung - 24 .. 280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918079017

Sonepar Artikelnummer

121358673

Hersteller Artikelnummer

2903231

Hersteller Typ

ST-OV3- 24DC/240AC/3

Hersteller Artikel Nr.:

2903231

Eingangsspannung:

19.2 .. 28.8 V

Ausgangsspannung:

24 .. 280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.056 kg

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 3 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke