PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905214
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 10 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356927567
Sonepar Artikelnummer
121358965
Hersteller Artikelnummer
2905214
Hersteller Typ
PLC-HSC-24DC/230AC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2905214
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.063 kg


