PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905494
Ausgangsspannung - 12 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 10 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356957113
Sonepar Artikelnummer
121359014
Hersteller Artikelnummer
2905494
Hersteller Typ
PLC-HPT-24DC/220DC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2905494
Ausgangsspannung:
12 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.089 kg


