PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2911692
Eingangsspannung - 21.6 .. 26.4 V
Ausgangsspannung - 8 .. 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918079710
Sonepar Artikelnummer
121359928
Hersteller Artikelnummer
2911692
Hersteller Typ
ST-OE2- 24DC/ 48DC/100
Hersteller Artikel Nr.:
2911692
Eingangsspannung:
21.6 .. 26.4 V
Ausgangsspannung:
8 .. 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.023 kg


