PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaisklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2941387
Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918080402
Sonepar Artikelnummer
121360088
Hersteller Artikelnummer
2941387
Hersteller Typ
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
Hersteller Artikel Nr.:
2941387
Eingangsspannung:
9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.022 kg


