PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaisklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2941659
Eingangsspannung - 108 .. 132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918080563
Sonepar Artikelnummer
121360095
Hersteller Artikelnummer
2941659
Hersteller Typ
DEK-OE-120AC/ 48DC/100
Hersteller Artikel Nr.:
2941659
Eingangsspannung:
108 .. 132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.021 kg


