PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaisklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2961749
Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 8 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918927943
Sonepar Artikelnummer
121360283
Hersteller Artikelnummer
2961749
Hersteller Typ
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10
Hersteller Artikel Nr.:
2961749
Eingangsspannung:
9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
8 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.025 kg


