PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaisklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2964555
Eingangsspannung - 2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 14 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918130992
Sonepar Artikelnummer
121360332
Hersteller Artikelnummer
2964555
Hersteller Typ
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
Hersteller Artikel Nr.:
2964555
Eingangsspannung:
2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
14 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.022 kg


