PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900390
Eingangsspannung - 100 .. 138 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508933
Sonepar Artikelnummer
120462541
Hersteller Artikelnummer
2900390
Hersteller Typ
PLC-OPT-125DC/300DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2900390
Eingangsspannung:
100 .. 138 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg


