PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2944274
Eingangsspannung - 207 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5 .. 36 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918081577
Sonepar Artikelnummer
120463106
Hersteller Artikelnummer
2944274
Hersteller Typ
EMG 10-OV-230AC/24DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2944274
Eingangsspannung:
207 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5 .. 36 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.038 kg


