PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2944258
Eingangsspannung - 198 .. 242 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5 .. 36 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918081553
Sonepar Artikelnummer
120464956
Hersteller Artikelnummer
2944258
Hersteller Typ
EMG 10-OV-220DC/24DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2944258
Eingangsspannung:
198 .. 242 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 .. 36 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.039 kg


