PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2980717
Eingangsspannung - 96 .. 132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356051453
Sonepar Artikelnummer
120465284
Hersteller Artikelnummer
2980717
Hersteller Typ
PLC-OSC-120AC/300DC/ 1
Hersteller Artikel Nr.:
2980717
Eingangsspannung:
96 .. 132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.036 kg


