PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1176854
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151209704
Sonepar Artikelnummer
121325572
Hersteller Artikelnummer
1176854
Hersteller Typ
PLC-OPT- 24DC/230AC/ 2/ACT
Hersteller Artikel Nr.:
1176854
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.057 kg


