PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1194158
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151248895
Sonepar Artikelnummer
121325867
Hersteller Artikelnummer
1194158
Hersteller Typ
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT
Hersteller Artikel Nr.:
1194158
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.058 kg


