PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311700
Eingangsspannung - 207 .. 253 V
Ausgangsspannung - 4 .. 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.035 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356287326
Sonepar Artikelnummer
121356596
Hersteller Artikelnummer
2311700
Hersteller Typ
EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
Hersteller Artikel Nr.:
2311700
Eingangsspannung:
207 .. 253 V
Ausgangsspannung:
4 .. 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.035 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.039 kg


