PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900358
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506847
Sonepar Artikelnummer
121358424
Hersteller Artikelnummer
2900358
Hersteller Typ
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN
Hersteller Artikel Nr.:
2900358
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.034 kg


