PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900361
Eingangsspannung - 184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508803
Sonepar Artikelnummer
121358426
Hersteller Artikelnummer
2900361
Hersteller Typ
PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN
Hersteller Artikel Nr.:
2900361
Eingangsspannung:
184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg


