PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900363
Ausgangsspannung - 4.5 .. 6 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508995
Sonepar Artikelnummer
121358427
Hersteller Artikelnummer
2900363
Hersteller Typ
PLC-OPT- 24DC/TTL
Hersteller Artikel Nr.:
2900363
Ausgangsspannung:
4.5 .. 6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg


