PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900365
Eingangsspannung - 38.4 .. 57.6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506809
Sonepar Artikelnummer
121358428
Hersteller Artikelnummer
2900365
Hersteller Typ
PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2
Hersteller Artikel Nr.:
2900365
Eingangsspannung:
38.4 .. 57.6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.031 kg


