PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900370
Eingangsspannung - 38.4 .. 57.6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508810
Sonepar Artikelnummer
121358432
Hersteller Artikelnummer
2900370
Hersteller Typ
PLC-OPT- 48DC/230AC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2900370
Eingangsspannung:
38.4 .. 57.6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.031 kg


