PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900374
Eingangsspannung - 184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356525640
Sonepar Artikelnummer
121358434
Hersteller Artikelnummer
2900374
Hersteller Typ
PLC-OPT-230UC/230AC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2900374
Eingangsspannung:
184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg


