PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900379
Eingangsspannung - 16.8 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506939
Sonepar Artikelnummer
121358435
Hersteller Artikelnummer
2900379
Hersteller Typ
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
Hersteller Artikel Nr.:
2900379
Eingangsspannung:
16.8 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.027 kg


