PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900380
Eingangsspannung - 77 .. 137.5 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508940
Sonepar Artikelnummer
121358436
Hersteller Artikelnummer
2900380
Hersteller Typ
PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW
Hersteller Artikel Nr.:
2900380
Eingangsspannung:
77 .. 137.5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.029 kg


