PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900382
Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508896
Sonepar Artikelnummer
121358437
Hersteller Artikelnummer
2900382
Hersteller Typ
PLC-OPT- 12DC/300DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2900382
Eingangsspannung:
9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.029 kg


