PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900389
Eingangsspannung - 184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506922
Sonepar Artikelnummer
121358440
Hersteller Artikelnummer
2900389
Hersteller Typ
PLC-OPT-230AC/300DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2900389
Eingangsspannung:
184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg


